Diager - Foret HSS 6 pans 1/4 3,3 mm foret métaux HSS spécial visseuse emmanchement hexa - 781D03.3

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 3.3 mm

  • longueur de coupe - 26 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600166820

Réf. Sonepar

05862016682

Réf. Fournisseur

781D03.3

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

3.3 mm

longueur de coupe:

26 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

diamètre de tige:

6.35 mm

longueur totale:

60 mm

avec foret de centrage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Foret HSS 6 pans 1/4 3,3 mm foret métaux HSS spécial visseuse emmanchement hexa Foret 6 pans pour visseuse

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager