Diager - FORET HSS G3 Ø 4 (X2) - 702D04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 4 mm
longueur de coupe - 43 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600154841
Réf. Sonepar
05862015484
Réf. Fournisseur
702D04
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
4 mm
longueur de coupe:
43 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
75 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusquà 1100N/mm²), la fonte, laluminium.
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


