Diager - FORET HSS G3 Ø 5 (X2) - 702D05

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 5 mm

  • longueur de coupe - 52 mm

  • angle de la pointe - 135 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600154889

Réf. Sonepar

05862015488

Réf. Fournisseur

702D05

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

5 mm

longueur de coupe:

52 mm

angle de la pointe:

135 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

86 mm

pays de fabrication:

CHINE

FORET HSS G3 Ø 5 (X2) Foret TiAlN G3

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager