Diager - Foret métaux cobalt 3,2 mm HSS Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° - 731D03.2

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 36 mm

  • angle de la pointe - 135 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600021600

Réf. Sonepar

05862002160

Réf. Fournisseur

731D03.2

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

36 mm

angle de la pointe:

135 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

65 mm

pays de fabrication:

CHINE

Foret métaux cobalt 3,2 mm HSS Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° Foret HSS 5% Cobalt

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager