Diager - Foret métaux cobalt 6,2 mm HSS Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° - 731D06.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 63 mm
angle de la pointe - 135 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600021853
Réf. Sonepar
05862002185
Réf. Fournisseur
731D06.2
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
63 mm
angle de la pointe:
135 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
101 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


