Diager - Foret métaux PRO 16 mm HSS DIN 338 angle 118° - 729D16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 120 mm
angle de la pointe - 118 °
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600009592
Réf. Sonepar
05862000959
Réf. Fournisseur
729D16
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
120 mm
angle de la pointe:
118 °
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
178 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


