Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Diager - Foret métaux PRO 2,5 mm (x2) HSS DIN 338 angle 118° - 729D02.5

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 2.5 mm

  • longueur de coupe - 30 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600007765

Réf. Sonepar

05862000776

Réf. Fournisseur

729D02.5

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

2.5 mm

longueur de coupe:

30 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

diamètre de tige:

2.5 mm

longueur totale:

57 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Oui

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Foret métaux PRO 2,5 mm (x2) HSS DIN 338 angle 118° Foret HSS taillé meulé qualité Pro

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager