Non retournable

Diager - Foret métaux PRO 4 mm (x2) HSS DIN 338 angle 118° - 729D04

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 4 mm

  • longueur de coupe - 43 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600007802

Réf. Sonepar

05862000780

Réf. Fournisseur

729D04

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

4 mm

longueur de coupe:

43 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Oui

diamètre de tige:

4 mm

longueur totale:

75 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Oui

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Foret métaux PRO 4 mm (x2) HSS DIN 338 angle 118° Foret HSS taillé meulé qualité Pro

Les Atouts de la gamme:

Foret HSS série courte, foret polyvalent pour un usage généraliste. Perce les aciers non-alliés et alliés (jusquà 900N/mm²)

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager