Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - Foret multimatériaux 4x75 mm attachement cylindrique, plaquette carbure affutée - 215D04

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 35 mm

  • angle de la pointe - 118 °

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600153820

Réf. Sonepar

05862015382

Réf. Fournisseur

215D04

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

longueur de coupe:

35 mm

angle de la pointe:

118 °

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

75 mm

Foret multimatériaux 4x75 mm attachement cylindrique, plaquette carbure affutée Foret multi matériaux avec plaquette carbure affutée

Les Atouts de la gamme:

La plaquette carbure affutée permet de percer des matériaux très durs comme des aciers haute résistance (serrures, coffres forts). Ce foret convient également pour le perçage des ardoises, des briques creuses ou des matériaux composites. Ne pas utiliser l

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager