🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Diager - Foret parpaing WALLSTER 6x260 attachement SDS+ spécial maçonnerie creuse - 104D06L0260

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au béton - Non

  • angle de la pointe - 130 °

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600182240

Réf. Sonepar

05862018224

Réf. Fournisseur

104D06L0260

Marque

Diager

adapté au béton:

Non

angle de la pointe:

130 °

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

260 mm

Foret parpaing WALLSTER 6x260 attachement SDS+ spécial maçonnerie creuse Foret 2 taillants pour le perçage des parpaings et briques creuses

Les Atouts de la gamme:

Foret spécialement étudié pour percer le parpaing et la brique creuse sans dégrader les parois. Permet de réaliser des trous qualitatifs qui fiabilisent la tenue des ancrages.

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager