Diager - Foret verre CERATILE 5 mm attachement cylindrique - 400D05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 5 mm
longueur de coupe - 40 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600014480
Réf. Sonepar
05862001448
Réf. Fournisseur
400D05
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
5 mm
longueur de coupe:
40 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Oui
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
5 mm
longueur totale:
80 mm
avec foret de centrage:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


