Diager - Foret verre CERATILE 8 mm attachement cylindrique - 400D08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 8 mm
longueur de coupe - 80 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600014510
Réf. Sonepar
05862001451
Réf. Fournisseur
400D08
Marque
Diager
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
8 mm
longueur de coupe:
80 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Oui
adapté au plastique:
Oui
diamètre de tige:
8 mm
longueur totale:
100 mm
avec foret de centrage:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre. Sa plaquette carbure affutée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


