Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Diager - Mallette scie cloche Co8% 5pcs diamètre 83 et 102 mm 1 adaptateur Quick-Lock - 651E

DIAGER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600185968

Réf. Sonepar

05862018596

Réf. Fournisseur

651E

Marque

Diager

Mallette scie cloche Co8% 5pcs diamètre 83 et 102 mm 1 adaptateur Quick-Lock Mallette 5 pcs scie cloche bimétal cobalt 8% 83 - 102mm 1 adaptateur Quick-Lock avec foret centreur + 2 connecteurs

Les Atouts de la gamme:

Mallette scie cloche bi-métal 8% cobalt - Quick-lock

Un produit Diager

Découvrez toute la gamme Diager