Diager - Pic hélicoidal 12x250mm attachement SDS+ - 322D12L0250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600012820
Réf. Sonepar
05862001282
Réf. Fournisseur
322D12L0250
Marque
Diager
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
diamètre de tige:
10 mm
longueur totale:
250 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Diager
Découvrez toute la gamme Diager


