Disano - 6600 TECHNO SYSTEM Led 34W Dali 4000K blanc - 1330020041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 34 W
flux lumineux utile - 3532 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TECHNO SYSTEM
EAN
8012952149722
Réf. Sonepar
00076214972
Réf. Fournisseur
1330020041
Marque
Disano
puissance du système:
34 W
flux lumineux utile:
3532 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1421 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
variation DALI:
Oui
matériau:
acier
longueur:
1421 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
modèle:
tube équipé
puissance de lampe acceptée:
34...34 W
source lumineuse fournie:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage en ligne continue possible:
Non
forme:
rectangulaire
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec sortie à point:
Oui
avec rail conducteur:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
montage en ligne continue possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
adapté pour le montage suspendu:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
pas de variation:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
facteur de puissance (cos phi):
0.95
émission de lumière:
direct
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La gamme techno SYSTEM ont leurs appareils• En acier laminé galvanisé• Pré-laqué au four avec résine en polyester• Stabilisé aux rayons UV• Les bords sont rabattus pour la sécurité (anti-coupure)La version disponible en optique sont les lentilles PMMA haute performance• Résistantes à haute température, rayonnement UVAppareils conformes aux normes en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529
Les Atouts de la gamme:
Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.




