Disano - 6600 TECHNO SYSTEM Led 68W Emergency Irc80 4000K - 1330036007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8838 lm
puissance du système - 67 W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952150933
Réf. Sonepar
00076215093
Réf. Fournisseur
1330036007
Marque
Disano
flux lumineux utile:
8838 lm
puissance du système:
67 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
50000 h
indice de protection (IP):
IP40
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
nombre de pôles:
3
type de câblage:
terminaison
longueur:
1421 mm
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
80000 h
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
puissance de lampe acceptée:
68...68 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
techno SYSTEM est équipé en câblage CLD-CELL-E (alimentation électronique +éclairage de secours+LED)Sa température de couleur est de 40°
Les Atouts de la gamme:
Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.



