Disano - 6600 TECHNO SYSTEM Led 68W Irc80 4000K blanc - 13300360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 7065 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TECHNO SYSTEM
EAN
8012952150919
Réf. Sonepar
00076215091
Réf. Fournisseur
13300360
Marque
Disano
puissance du système:
7065 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau:
acier
longueur:
1421 mm
modèle:
tube équipé
puissance de lampe acceptée:
67...67 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Oui
avec rail conducteur:
Oui
montage en ligne continue possible:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
techno SYSTEM est équipé en câblage CLD-CELL (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancFaisceau moyenLe luminaire détient le certificat de conformité européenne
Les Atouts de la gamme:
Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.



