Disano - 6602 TECHNO SYSTEM Led 34W Emergency 4000K blanc - 13302207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 37 W
flux lumineux utile - 3631 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952149500
Réf. Sonepar
00076214950
Réf. Fournisseur
13302207
Marque
Disano
puissance du système:
37 W
flux lumineux utile:
3631 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1421 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
variation DALI:
Non
matériau:
acier
longueur:
1421 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
modèle:
tube équipé
source lumineuse fournie:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage en ligne continue possible:
Non
forme:
rectangulaire
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
avec sortie à point:
Oui
avec rail conducteur:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
adapté pour le montage suspendu:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
doublement asymétrique
émission de lumière:
direct
pas de variation:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
répartition lumineuse:
doublement asymétrique
facteur de puissance (cos phi):
0.95
émission de lumière:
direct
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
52 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
; Les Atouts de l'article:
Le corps de l'appareil
; Les Atouts de la gamme:
Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage.






