Disano - 6606 TECHNO SYSTEM Led 65W IRC80 4000K Blanc - 13306360

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 65 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1421 mm

  • efficacité lumineuse - 149 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952161403

Réf. Sonepar

00076004658

Réf. Fournisseur

13306360

Marque

Disano

puissance du système:

65 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1421 mm

efficacité lumineuse:

149 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Système 6606 Techno System CLD de 65 Watt 9242 lumens 4000k Facteur de puissance > ou = à 0,95 (L90B10): 30000 heures (L85B10): 50000 heures (L75B10): 80000 heures Groupe 0 ta : 10°C à + 40° CRI 80 Blanc IP40 IK07 1,59kg

Les Atouts de l'article:

Le corps de l'appareil • Acier laminé galvanisé• Laqué au four avec résine polyester• Stabilisé aux rayons UV• Bords rabattus anti-coupure et embouts en ABSÉquipement appareil • Sectionneur à 5 pôles avec sélection de phase • 7 pôles pour les versions urgence et gradables DALISystème de blocage externe pour la fixation sur canalSur demande • Sectionneur avec sélection de phase jusqu’à 11 conducteursLe nouveau techno System propose une grande variété d’optiques et plusieurs configurations de LEDIl est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convientOptiques• Lentilles en PMMA haute performance• Résistantes à haute température et au rayonnement UV• Plusieurs distributions photométriquesUn optique UGRIl dispose du cablage CLD (alimentation électrique)Une puissance de 65 watt

Les Atouts de la gamme:

Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano