Disano - 6610 SAFETY FLAG S.A.1H Cem-L 6000K gris - 13310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 0 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 355 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952150209
Réf. Sonepar
00076215020
Réf. Fournisseur
13310000
Marque
Disano
puissance du système:
0 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
355 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
pays de fabrication:
ITALIE
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
61 mm
hauteur/profondeur:
368 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
SAFETY est équipé du câblage CLD-CEML (bloc secours)La couleur du luminaire est en grisIl fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Le Techno System est conçu pour l'installation, via le boîtier spécial, du Safety Flag, un luminaire de secours à LED disponible en deux versions : - autonomie 1 heure (recharge 12 heures)- autonomie 3 heures (recharge 24 heures)Dans ce cas également, l'assemblage au canal de support s'effectue de manière pratique au moyen du système d'accouplement à encliquetage et est sécurisé par le verrou de sécurité mécanique. De cette manière, l'éclairage général et de secours peuvent être intégrés dans un seul système.Corps : en technopolymère. Réflecteur : en plexiglas transparent avec finition micro.Versions : 13310000 : 1 heure d'autonomie et 12 heures de recharge 13310100 : 3 heures d'autonomie et 24 heures de rechargeSur demande : avec autodiagnostic intégré.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


