Disano - 6610 SAFETY FLAG S.A.3H Cem-L 6000K gris - 13310100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 0 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952150216

Réf. Sonepar

00076215021

Réf. Fournisseur

13310100

Marque

Disano

puissance du système:

0 W

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP40

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

368 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Safety Flag 6610 Led recharge en 24 heures autonomie 3 heures 6500K Gris poids 1,0 kg IP40 IK07 en technopolymère maintien flux 50000 heures L80 B20

Les Atouts de l'article:

SAFETY est équipé du câblage CLD-CEML (bloc secours)La couleur du luminaire est en grisIl fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

Le Techno System est conçu pour l'installation, via le boîtier spécial, du Safety Flag, un luminaire de secours à LED disponible en deux versions : - autonomie 1 heure (recharge 12 heures)- autonomie 3 heures (recharge 24 heures)Dans ce cas également, l'assemblage au canal de support s'effectue de manière pratique au moyen du système d'accouplement à encliquetage et est sécurisé par le verrou de sécurité mécanique. De cette manière, l'éclairage général et de secours peuvent être intégrés dans un seul système.Corps : en technopolymère. Réflecteur : en plexiglas transparent avec finition micro.Versions : 13310000 : 1 heure d'autonomie et 12 heures de recharge 13310100 : 3 heures d'autonomie et 24 heures de rechargeSur demande : avec autodiagnostic intégré.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Disano

Découvrez toute la gamme Disano