Disano - 6616 TECHNO SYSTEM HE Led 29W 4272lm 4000K blanc - 13305400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 29 W
flux lumineux utile - 4272 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952158113
Réf. Sonepar
00076215811
Réf. Fournisseur
13305400
Marque
Disano
puissance du système:
29 W
flux lumineux utile:
4272 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1421 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
efficacité lumineuse:
164 lm/W
variation DALI:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau:
aluminium
longueur:
1421 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
modèle:
tube équipé
puissance de lampe acceptée:
29...29 W
source lumineuse fournie:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
montage mural:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
montage en ligne continue possible:
Non
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Non
avec rail conducteur:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
montage en ligne continue possible:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
type de tension:
AC
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
pas de variation:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
pas de variation:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
facteur de puissance (cos phi):
0.9
émission de lumière:
direct
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
classe de protection:
I
montage mural:
Oui
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le corps de l'appareil • Acier laminé galvanisé • Laqué au four avec résine polyester• Stabilisé aux rayons UV• Bords rabattus anti-coupure et embouts en ABSÉquipement appareil• Sectionneur à 5 pôles avec sélection de phase • 7 pôles pour les versions urgence et gradables DALISystème de blocage externe pour la fixation sur canalSur demande• Sectionneur avec sélection de phase jusqu’à 11 conducteursLe nouveau techno System propose une grande variété d’optiques et plusieurs configurations de LEDIl est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient Optiques • Lentilles en PMMA haute performance • Résistantes à haute température et au rayonnement UV• Plusieurs distributions photométriquesUne lumière extensive (avec un diffuseur hémisphérique)Il existe une version à faisceau extensif
Les Atouts de la gamme:
Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


