Disano - Accessoire 1175 Boitier Secours ASTRO noir - 99765800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 0 W

  • avec interrupteur à distance - Non

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 140 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952130706

Réf. Sonepar

00076213070

Réf. Fournisseur

99765800

Marque

Disano

puissance:

0 W

avec interrupteur à distance:

Non

longueur:

300 mm

largeur:

140 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Réflecteur industriel accessoire 1175 boitier secours pour Astro longueur 300 mm largeur 140 mm hauteur 120 mm poids 1,81 kg

Les Atouts de l'article:

A utiliser en cas d'achat d'Astro en version de secours avec le sous-code -07.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques