Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - Accessoire 118 Etrier DAFNE noir en nylon - 99133400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • diamètre - 127 mm

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952396843

Réf. Sonepar

00076038200

Réf. Fournisseur

99133400

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

noir

diamètre:

127 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Extérieur Accessoire 118 Koala Clip Diamètre 127mm en nylon fibre de verre noir poids 0,402 kg

Les Atouts de l'article:

En nylon fibre de verre, cela permet d'appliquer l'article sur différentes surfaces sans devoir le fixer de façon définitive.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques