Disano - Accessoire 1266 Support orientable gris pour mât diamètre 60 - 42091700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 105 mm
profondeur - 120 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
poids - 0.2 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952167504
Réf. Sonepar
00076004783
Réf. Fournisseur
42091700
Marque
Disano
largeur:
105 mm
profondeur:
120 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
0.2 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Extérieur Residentiel Applique accessoire 1266 support orientable monolampe gris pour Vega pour mât diamètre 60 poids 0,05 Kg
Les Atouts de l'article:
Support orientable monolampe en aluminium moulé sous pression, de couleur noire. Pour poteau Ø 60.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Support orientable monolampe en aluminium moulé sous pression, de couleur noire. Pour poteau Ø 60.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


