Disano - Accessoire 1266 Support orientable gris pour mât diamètre 60 - 42091600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
largeur - 105 mm
profondeur - 120 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952053203
Réf. Sonepar
00076028810
Réf. Fournisseur
42091600
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
largeur:
105 mm
profondeur:
120 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
0.2 kg
Les Atouts de l'article:
Support orientable monolampe en aluminium moulé sous pression, de couleur noire. Pour poteau Ø 60.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


