Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - Accessoire 188 Plaque ELFO noir en acier - 99574800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 220 mm

  • longueur - 180 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952327649

Réf. Sonepar

00076040640

Réf. Fournisseur

99574800

Marque

Disano

couleur:

noir

largeur:

220 mm

longueur:

180 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Extérieur projecteur accessoire 188 plaque Elfo noir longueur 180 mm largeur 220 mm hauteur 20 mm poids 0,35 kg

Les Atouts de l'article:

En acier. A utiliser pour une installation sur poteau.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques