Disano - Accessoire 1911 Cube blanc en tôle d'acier - 99464100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952397086

Réf. Sonepar

00076039930

Réf. Fournisseur

99464100

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Intérieur système accessoire 1911 cube blanc longueur 200 mm largeur 200 mm hauteur 95 mm poids 0,15 kg

Les Atouts de l'article:

En tôle d'acier. Permet la jonction d'un maximum de 4 appareils. Fourni avec deux calottes de fermeture.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques