Disano - Accessoire 2290 Jonction Lineaire Naturel - 14399700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - aluminium
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 13 mm
longueur - 81 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952320367
Réf. Sonepar
00076005980
Réf. Fournisseur
14399700
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
aluminium
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
13 mm
longueur:
81 mm
hauteur:
7 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
En aluminium moulé sous pressionPermet la suspensionLa rotation et la jonction en "L"A utiliser avec les produits Chsannel et Giano 2
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


