Non retournable

Disano - Accessoire 24 Grille De Protection ASTRO noir - 99577100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • diamètre - 478 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952131116

Réf. Sonepar

00076213111

Réf. Fournisseur

99577100

Marque

Disano

couleur:

noir

diamètre:

478 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Extérieur Projecteur Accessoire 24 Grille de protection anti-choc RAL7021 en acier plastifié pour Astro diamètre 512mm

Les Atouts de l'article:

Grille de protection antichoc réalisée en acier plastifié graphite. Pour Astro. Ø478.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques