Disano - Accessoire 2509 Suspension Electrifiée argent métalisé - 99402300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 2509 Suspension Electrifiée argent métalisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952314601

Réf. Sonepar

00076039650

Réf. Fournisseur

99402300

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

argent

Intérieur système Accessoire 2509 suspension électrique argent métalisé longueur 1,75 mètre diamètre 108 mm largeur 81 mm

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques