Disano - Accessoire 2513 Suspension Simple argent métalisé - 99391700

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • diamètre - 108 mm

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952053500

Réf. Sonepar

00076039410

Réf. Fournisseur

99391700

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

argent

diamètre:

108 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur système Accessoire 2513 Suspension simple avec câble acier longueur 1,75 mètre hauteur 108 mm diamètre 108 mm poids 0,45 Kg Argent métalisé

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques