Disano - Accessoire 2520 Suspension Simple pour PANEL R - 99463100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - nickel
diamètre - 10 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952147407
Réf. Sonepar
00076214740
Réf. Fournisseur
99463100
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
nickel
diamètre:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Intérieur Dalle Accessoire Suspension simple 2520 Nickel poids 0,12kg hauteur 500 mm diamètre 10 mm
Les Atouts de l'article:
Câble en acier et dispositif de réglage millimétrique. Lot de 2 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Câble en acier et dispositif de réglage millimétrique. Lot de 2 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF


