Disano - Accessoire 2608 Suspension Electrifiée blanc - 99461700

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952385052

Réf. Sonepar

00076039870

Réf. Fournisseur

99461700

Marque

Disano

matériau:

plastique

couleur:

blanc

couleur:

blanc

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Dalle Accessoire Suspension électrique 2608 blanc avec câble acier longueur 190 mm largeur 70 mm hauteur 1500 mm

Les Atouts de l'article:

Cache en nylon avec brides en acier. Suspension munie de câble en acier (l = 1,5 m), dispositif de réglage millimétrique et cordon d'alimentation spiralé.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques