Disano - Accessoire 306 Grille protection CRIPTO BIG 12/25 noir - 14551600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
matériau - acier
couleur - noir
diamètre - 247 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952137323
Réf. Sonepar
00076213732
Réf. Fournisseur
14551600
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
matériau:
acier
couleur:
noir
diamètre:
247 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire Grille de protection 306 anti-choc cripto big 12-25 Led acier rond plastifié noir
Les Atouts de l'article:
Grille de protection pour la gamme Cripto big contre les chocs sauf pour les versions COB.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Grille de protection pour la gamme Cripto big contre les chocs sauf pour les versions COB.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


