Disano - Accessoire 313 Boitier d'encastrement MICROFLOOR - 99392500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 120 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Non
adapté aux luminaires haute tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952002508
Réf. Sonepar
00076039460
Réf. Fournisseur
99392500
Marque
Disano
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
120 mm
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Non
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Boitier pour encastrement de spot microfloor- Construit avec des matériaux résistant aux agents corrosifs.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques