Non retournable

Disano - Accessoire 364 Fixation mât Mono diamètre 60 graphite - 99802000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952036817

Réf. Sonepar

00076041370

Réf. Fournisseur

99802000

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

poids:

0.7 kg

pays de fabrication:

ITALIE

Extérieur mât accessoire 364 raccord mât mono diamètre 100 mm hauteur 155 mm graphite

Les Atouts de l'article:

Fixation mât mono en aluminium moulé sous pression.Pour l’installation sur mât Ø 60 version monolampe.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques