Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Disano - Accessoire 401 Fixation CILINDRO argent sablé - 42045000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 401 Fixation CILINDRO argent sablé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - multicolore

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952050714

Réf. Sonepar

00076028330

Réf. Fournisseur

42045000

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

multicolore

largeur:

100 mm

longueur:

310 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Extérieur Résidentiel Applique Accessoire 401 fixation murale gris pour Cilindro longueur 310 mm largeur 100 mm hauteur 25 mm poids 0,35 Kg

Les Atouts de l'article:

Fixation au mur pour Cilindro.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques