Disano - Accessoire 41 Bras Orientable graphite pour MICRO RODIO - 99550600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 150 mm
longueur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952117844
Réf. Sonepar
00076211784
Réf. Fournisseur
99550600
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
150 mm
longueur:
800 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Etrier en acier.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


