Disano - Accessoire 452 Fixat Poteau Mono GARDEN argent - 99125300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 90 mm
profondeur - 176 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952050431
Réf. Sonepar
00076038110
Réf. Fournisseur
99125300
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
90 mm
profondeur:
176 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
0.3 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Extérieur éclairage urbain Mât Accessoire 452 Fixation Mât simple Garden sur mât diamètre 60 gris
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre, cela permet l'installation de Garden sur candélabre ø 60.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
En nylon fibre de verre, cela permet l'installation de Garden sur candélabre ø 60.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


