Disano - Accessoire 50 Base Pour Accessoire 5 noir - 99121600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • diamètre du fin bout côté lampes - 190 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952387780

Réf. Sonepar

00076038010

Réf. Fournisseur

99121600

Marque

Disano

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

diamètre du fin bout côté lampes:

190 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

poids:

0.6 kg

pays de fabrication:

ITALIE

Extérieur éclairage urbain Mât Accessoire 50 Base pour accessoire 5 noir fixation diamètre 60