Disano - Accessoire 519 Fixation Avec Tiges anthracite - 99128500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - aluminium
couleur - anthracite
diamètre - 155 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952080759
Réf. Sonepar
00076208075
Réf. Fournisseur
99128500
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
diamètre:
155 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


