Disano - Accessoire 532 Bras Pour mât AURA argent sablé - 99129200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
largeur - 76 mm
profondeur - 635 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952094596
Réf. Sonepar
00076002945
Réf. Fournisseur
99129200
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
largeur:
76 mm
profondeur:
635 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
poids:
14 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Bras pour mâts Aura couleur argent sablé.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


