Disano - Accessoire 536 Etrier Fixe SICURA argent sablé - 99397200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - autre
largeur - 77 mm
longueur - 100 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952122459
Réf. Sonepar
00076003623
Réf. Fournisseur
99397200
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
couleur:
autre
largeur:
77 mm
longueur:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Extérieur accessoire 536 Etrier fixe pour Sicura gris longueur 100 mm largeur 77 mm hauteur 70 mm
Les Atouts de l'article:
Pour installer la gamme Sicura au sol de façon fixe. Sachet de 2 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Pour installer la gamme Sicura au sol de façon fixe. Sachet de 2 pièces.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


