Disano - Accessoire 539 Jupe SATURNO rouge diamètre 320 - 99399300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - rouge
diamètre - 410 mm
grille perforée - Non
réflecteur perforé - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952164220
Réf. Sonepar
00076004777
Réf. Fournisseur
99399300
Marque
Disano
couleur:
rouge
diamètre:
410 mm
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire 539 Jupe diamètre 410 pour Saturno diamètre 320 Couleur rouge en polycarbonate
Les Atouts de l'article:
Jupe pour le réflecteur industriel SATURNO de couleur ROUGE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Jupe pour le réflecteur industriel SATURNO de couleur ROUGE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Disano
Découvrez toute la gamme Disano


