Disano - Accessoire 541 Diffuseur Alveolaire FLOOR - 99398000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
couleur - noir
diamètre - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952148619
Réf. Sonepar
00076214861
Réf. Fournisseur
99398000
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
grille pour éclairage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
couleur:
noir
diamètre:
120 mm
émission de lumière:
direct
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


