Non retournable

Disano - Accessoire 544 Coupole transparente pour FLOOR - 99398300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 544 Coupole transparente pour FLOOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 60 mm

  • grille perforée - Non

  • réflecteur perforé - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952148718

Réf. Sonepar

00076214871

Réf. Fournisseur

99398300

Marque

Disano

diamètre:

60 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Extérieur Résidentiel Accessoire 544 optique encastré sol Coupole pour Floor diamètre 47mm

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques