Non retournable

Disano - Accessoire 595 Cadre Saillie 1200X300 Pour RODI - 99803600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Accessoire 595 Cadre Saillie 1200X300 Pour RODI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

  • hauteur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952166613

Réf. Sonepar

00076004737

Réf. Fournisseur

99803600

Marque

Disano

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

300 mm

longueur:

1200 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Intérieur Accessoire 595 Cadre Saillie blanc pour installation plafonnier 1200mm x 300mm hauteur 70mm pour Comfort Square et Creta et Rodi poids 1,20kg

Les Atouts de l'article:

Cadre en aluminium 1200x300 • Peint en blanc Utiliser pour l'installation en plafonnier de RODI

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques