Disano - Accessoire 6036 Fixation universelle en acier galvanisé - 13298700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 25 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952130454
Réf. Sonepar
00076003020
Réf. Fournisseur
13298700
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
25 mm
longueur:
50 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Armatures étanche Accessoire Fixation Plaque de montage universelle 6036 acier galvanisé
Les Atouts de l'article:
En acier galvanisé. Pour fixer au canal l'article 6000 ainis que les armatures étanches, Hydro, Lunar, Steel, Eterna, Forma, Echo.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
En acier galvanisé. Pour fixer au canal l'article 6000 ainis que les armatures étanches, Hydro, Lunar, Steel, Eterna, Forma, Echo.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


