Disano - Accessoire 6052 Suspension pour Chaine Inox en acier - 13292800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - autre
largeur - 30 mm
longueur - 62 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952512274
Réf. Sonepar
00076002910
Réf. Fournisseur
13292800
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
autre
largeur:
30 mm
longueur:
62 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
En acier pour suspension avec chaînette.Avec fixation pour canal accessoire 6051En utiliser au moins 2 par canal accessoire techno System
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


